Hidravlična spojka, serija A, NW 13, medenina, G 1/2 IG

Št. art.: 107723
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 107723
EAN/GTIN 4047322056656
Številka proizvajalca 107723
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Hidravlična spojka, serija A, NW 13, medenina, G 1/2 IG, delovni tlak max. 250 bar, delovna temperatura -30 °C do 100 °C. Po ISO 7241-1, serija zunanja Ta serija spojk se odlikuje po izjemno nizkem padcu tlaka in maksimalnem prenosu hidravlične moči. Zamenljiv z vsemi spojkami in nastavki v skladu z zgornjo standardno specifikacijo. Z patentiranim eliminatorjem tlaka je mogoče razklopiti pod nastalim tlakom (do 200 bar). Eliminator tlaka se uporablja tam, kjer obstaja nevarnost, da se po prekinitvi cevi lahko pojavi tlak. Omogoča enostavno spajanje pod vzpostavljenim tlakom. Za optimalno delovanje eliminatorja je potrebno, da na nasprotni strani ni tlaka. Področja uporabe: Kmetijske stroje, gradbeni stroji, komunalna tehnika, prometna tehnika, industrijske naprave.

Lastnosti:

  • SW: 27 mm
  • Vzmet: Nerjavno jeklo
  • Krogla: Nerjavno jeklo
  • Dolžina: 63,0 mm
  • Ventil: Trdo vlečena medenina
  • Ohišje: medenina
  • Priključek: G 1/2 IG
  • tesnilni material: NBR
  • Pretok (olje): 30 l/min
  • Delovni tlak maks.: 250 barov
  • razklenilna puša: nikljana medenina
  • Delovna temperatura maks.: 100 °C
  • Delovna temperatura min.: -30 °C