Opis:
Hidravlična spojka z obojestranskim zapiranjem, POM, G 3/8 IG, NW 7, 5, delovni tlak max. 15 bar, temperatura medija/okolice. -20 °C do 90 °C. Hidravlična sklopka z obojestranskim zapiranjem za tekoče medije po ISO 7241, serija B. Področja uporabe: Proizvodna industrija, kemična/farmacevtska industrija, prehrambena tehnologija.
Lastnosti:
- NW: 7,5
- SW: 22 mm
- Vzmet: nerjavno jeklo
- Tulec: POM (Delrin), bela
- Krogla: nerjavno jeklo
- Dolžina: 64,2 mm
- Ventil: Nerjavno jeklo 1,4305
- Ohišje: POM (Delrin), bela
- Priključek: G 3/8 IG
- raztezna obroč: nerjavno jeklo
- Obratovalni tlak: Glede na temperaturo medija 50 °C (statistični delovni tlak)
- tesnilni material: NBR
- Pretok (zrak): 1280 l/min
- Delovni tlak maks.: 15 barov
- Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
- Najvišja temperatura medija: 90 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 90 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C