Zapiralni nastavek z zapiranjem na obeh straneh, ES 1.4305, G 1/4 IG, NW 6, 3

Št. art.: 107709
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107709
EAN/GTIN 4047322061483
Številka proizvajalca 107709
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zapirni nastavek z zapiranjem na obeh straneh, ES 1.4305, G 1/4 IG, NW 6, 3, delovni tlak max. 250 bar, temperatura medija/okolice. od –15 °C do 200 °C.

Lastnosti:

  • SW: 19 mm
  • Vzmet: Nerjavno jeklo 1,4310
  • Tulec: Nerjavno jeklo 1,4305
  • Krogla: Nerjavno jeklo 1,4401
  • Dolžina: 35,3 mm
  • Ventil: Nerjavno jeklo 1,4305
  • Ohišje: Nerjavno jeklo 1,4305
  • Priključek: G 1/4 IG
  • Obratovalni tlak: Glede na temperaturo medija 50 °C (statistični delovni tlak)
  • tesnilni material: FKM
  • Pretok (zrak): 840 l/min
  • Delovni tlak maks.: 250 barov
  • Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
  • Najvišja temperatura medija: 200 °C
  • Temperatura medija min.: -15 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 200 °C
  • Okoljska temperatura min.: -15 °C