Hidravlična spojka z obojestranskim zapiranjem, ES 1.4305, G 3/8 IG NW 7, 5

Št. art.: 107705
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 107705
EAN/GTIN 4047322061346
Številka proizvajalca 107705
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Hidravlična spojka z obojestranskim zapiranjem, ES 1.4305, G 3/8 IG, NW 7, 5, delovni tlak max. 250 bar, temperatura medija/okolice. -15 °C do 200 °C. Hidravlična sklopka z obojestranskim zapiranjem za tekoče medije po ISO 7241, serija B. Področja uporabe: Strojna in naprava, proizvodna industrija, kemična/farmacevtska industrija, avtomobilska industrija, prehrambena tehnologija.

Lastnosti:

  • NW: 7,5
  • SW: 22 mm
  • Vzmet: Nerjavno jeklo 1,4310
  • Tulec: Nerjavno jeklo 1,4305
  • Krogla: Nerjavno jeklo 1,4401
  • Dolžina: 64,2 mm
  • Ventil: Nerjavno jeklo 1,4305
  • Ohišje: Nerjavno jeklo 1,4305
  • Priključek: G 3/8 IG
  • Obratovalni tlak: Glede na temperaturo medija 50 °C (statistični delovni tlak)
  • tesnilni material: FKM
  • Pretok (zrak): 1280 l/min
  • Delovni tlak maks.: 250 barov
  • Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
  • Najvišja temperatura medija: 200 °C
  • Temperatura medija min.: -15 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 200 °C
  • Okoljska temperatura min.: -15 °C