Opis:
Hidravlična spojka z obojestranskim zapiranjem, ES 1.4305, G 1/8 IG, NW 4, 3, delovni tlak max. 250 bar, temperatura medija/okolice. -15 °C do 200 °C. Hidravlična sklopka z obojestranskim zapiranjem za tekoče medije po ISO 7241, serija B. Področja uporabe: Strojna in naprava, proizvodna industrija, kemična/farmacevtska industrija, avtomobilska industrija, prehrambena tehnologija.
Lastnosti:
- NW: 4,3
- SW: 14 mm
- Vzmet: Nerjavno jeklo 1,4310
- Tulec: Nerjavno jeklo 1,4305
- Krogla: Nerjavno jeklo 1,4401
- Dolžina: 48,5 mm
- Ventil: Nerjavno jeklo 1,4305
- Ohišje: Nerjavno jeklo 1,4305
- Priključek: G 1/8 IG
- Obratovalni tlak: Glede na temperaturo medija 50 °C (statistični delovni tlak)
- tesnilni material: FKM
- Pretok (zrak): 440 l/min
- Delovni tlak maks.: 250 barov
- Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
- Najvišja temperatura medija: 200 °C
- Temperatura medija min.: -15 °C
- Najvišja temperatura okolice: 200 °C
- Okoljska temperatura min.: -15 °C