Zapirni nastavek z zapiranjem na obeh straneh, medenina, G 1/2 IG, NW 11

Št. art.: 107701
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107701
EAN/GTIN 4047322061452
Številka proizvajalca 107701
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zapirni nastavek z zapiranjem na obeh straneh, medenina, G 1/2 IG, NW 11, delovni tlak max. 150 bar, temperatura: od –20 °C do 100 °C.

Lastnosti:

  • SW: 27 mm
  • Vzmet: nerjavno jeklo
  • Tulec: medenina, surova
  • Krogla: nerjavno jeklo
  • Dolžina: 48,0 mm
  • Ventil: medenina, surova
  • Ohišje: medenina, surova
  • Priključek: G 1/2 IG
  • raztezna obroč: nerjavno jeklo
  • Obratovalni tlak: Glede na temperaturo medija 50 °C (statistični delovni tlak)
  • tesnilni material: NBR
  • Pretok (zrak): 1950 l/min
  • Delovni tlak maks.: 150 barov
  • Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
  • Najvišja temperatura medija: 100 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 100 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C