Opis:
Hidravlična spojka z obojestranskim zapiranjem, medenina, G 3/4 IG, NW 13, delovni tlak max. 100 bar, temperatura: -20 °C do 100 °C. Hidravlična sklopka z obojestranskim zapiranjem za tekoče medije po ISO 7241, serija B. Področja uporabe: Strojna in naprava, proizvodna industrija, kemična/farmacevtska industrija, avtomobilska industrija, prehrambena tehnologija.
Lastnosti:
- NW: 13
- SW: 34 mm
- Vzmet: nerjavno jeklo
- Tulec: medenina, surova
- Krogla: nerjavno jeklo
- Dolžina: 96,0 mm
- Ventil: medenina, surova
- Ohišje: medenina, surova
- Priključek: G 3/4 IG
- raztezna obroč: nerjavno jeklo
- Obratovalni tlak: Glede na temperaturo medija 50 °C (statistični delovni tlak)
- tesnilni material: NBR
- Pretok (zrak): 4500 l/min
- Delovni tlak maks.: 100 barov
- Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
- Najvišja temperatura medija: 100 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 100 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C