Hidravlična spojka z obojestranskim zapiranjem, medenina, G3/8 IG, NW7, 5

Št. art.: 107695
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107695
EAN/GTIN 4047322061292
Številka proizvajalca 107695
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Hidravlična spojka z obojestranskim zapiranjem, medenina, G 3/8 IG, NW 7, 5, delovni tlak max. 200 bar, temperatura: -20 °C do 100 °C. Hidravlična sklopka z obojestranskim zapiranjem za tekoče medije po ISO 7241, serija B. Področja uporabe: Strojna in naprava, proizvodna industrija, kemična/farmacevtska industrija, avtomobilska industrija, prehrambena tehnologija.

Lastnosti:

  • NW: 7,5
  • SW: 22 mm
  • Vzmet: nerjavno jeklo
  • Tulec: medenina, surova
  • Krogla: nerjavno jeklo
  • Dolžina: 64,2 mm
  • Ventil: medenina, surova
  • Ohišje: medenina, surova
  • Priključek: G 3/8 IG
  • raztezna obroč: nerjavno jeklo
  • Obratovalni tlak: Glede na temperaturo medija 50 °C (statistični delovni tlak)
  • tesnilni material: NBR
  • Pretok (zrak): 1280 l/min
  • Delovni tlak maks.: 200 barov
  • Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
  • Najvišja temperatura medija: 100 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 100 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C