Opis:
Nepogrešljiva hitra spojka NW 5, medenina, G 1/8 IG, rjava, max. 35 bar, temperatura medija/okolice -20 °C do 100 °C. Hitra spojka z enoročnim zapiranjem in velikim pretokom zraka. Z barvno označitvijo spojke in vtiča ter različnimi profili spojk med 4 različnimi barvami je mogoče različne medije na omejenem prostoru varno in brez zamenjave povezati. Sklopke in vtiči iste barve so med seboj združljivi. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, medicinska tehnika, kemična/farmacevtska industrija, avtomobilska industrija, prehrambena tehnika, letalska tehnika.
Lastnosti:
- NW: 5
- SW: 14 mm
- Barva: rjava
- Vzmet: nerjavno jeklo
- Krogla: nerjavno jeklo
- Dolžina: 45,0 mm
- Ventil: medenina, surova
- Ohišje: medenina, surova
- Priključek: G 1/8 IG
- Pretok: 560 l/min (zrak)
- raztezna obroč: nerjavno jeklo
- Obratovalni tlak: 0–35 bar, največji statični delovni tlak (brez pulzacije)
- tesnilni material: NBR
- razklenilna puša: Eloksiran aluminij
- Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
- Najvišja temperatura medija: 100 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 100 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C