Varnostna sklopka NW 10, jeklo / pocinkana medenina, R 1/2 AG

Št. art.: 107616
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107616
EAN/GTIN 4047322364843
Številka proizvajalca 107616
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Varnostna sklopka NW 10, jeklo / pocinkano medenino, R 1/2 AG, delovni tlak max. 16 bar, temperatura medija/okolice. -20 °C do 100 °C. Visokokakovostna, robustna in trajna, z eno roko upravljiva hitra spojka v varnostni izvedbi z zelo visokim pretokom pri majhnem padcu tlaka. Odklop se izvede popolnoma avtomatsko v dveh stopnjah. Sklopka se pred končnim izklopom razzrači. Pri tem se spojni vtič sprosti šele, ko je preostali tlak nižji od približno 0,3 bara. Tako se prepreči znani »učinek bičanja« in praktično izključi tveganje poškodb osebja, ki upravlja z napravo. Za vse aplikacije s povprečno visoko porabo zraka in robustnimi pogoji uporabe. Varnostna različica ustreza standardu ISO DIN EN ISO 4414. Ta varnostna sklopka ni primerna za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, proizvodna industrija, delavnice, avtomobilska industrija, rudarstvo.

Lastnosti:

  • NW: 10
  • SW: 24 mm
  • Vzmet: iz nerjavečega jekla
  • Dolžina: 70,3 mm
  • Material: Jeklo / pocinkano medenino
  • Priključek: R 1/2 AG
  • Pretok: 4000 l/min (zrak)
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
  • Najvišja temperatura medija: 100 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 100 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C