Hitro zapirna spojka NW 7, 2, z obojestranskim zapiranjem, tuljava LW 6

Št. art.: 107512
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107512
EAN/GTIN 4047322059688
Številka proizvajalca 107512
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Hitro zapirna spojka NW 7, 2, z obojestranskim zapiranjem, medenina, LW 6, delovni tlak. 0–35 bar, temperatura medija/okolice -20 °C do 100 °C. Spojke, vstavne tuljave in nastavki so opremljeni z ventili, ki se pri priklopu odprejo in tako zagotovijo prehod. Pri odklopu se oba ventila zapreta in prepreči uhajanje medija. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, medicinska tehnika, kemična/farmacevtska industrija, avtomobilska industrija, prehrambena tehnika, letalska tehnika.

Lastnosti:

  • NW: 7,2
  • SW: 22 mm
  • Vzmet: iz nerjavečega jekla
  • Tulec: medenina, surova
  • Krogla: iz nerjavečega jekla
  • Dolžina: 58,5 mm
  • Ohišje: medenina, surova
  • Priključek: LW 6
  • Pretok: 700 l/min (zrak)
  • raztezna obroč: iz nerjavečega jekla
  • ventilski telo: medenina, surova
  • Obratovalni tlak: 0–35 bar, največji statični delovni tlak (brez pulzacije)
  • tesnilni material: NBR
  • Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
  • Najvišja temperatura medija: 100 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 100 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C