Opis:
Hitri spoj NW 5, obojestransko zapirajoč, medenina, surova, cevna vstavka LW 4, delovni tlak. 0–35 bar, temperatura medija/okolice -20 °C do 100 °C. Tako spojka kot zapirni nastavek sta opremljena z ventilom. Pri spajanju se odpreta oba ventila in prehod je zagotovljen. Pri odklopu se oba ventila zapreta in prepreči uhajanje medija. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, medicinska tehnika, kemična/farmacevtska industrija, avtomobilska industrija, prehrambena tehnika, letalska tehnika.
Lastnosti:
- NW: 5
- Vzmet: nerjavno jeklo
- Tulec: medenina, surova
- Krogla: nerjavno jeklo
- Dolžina: 46,5 mm
- Ohišje: medenina, surova
- Priključek: LW 4
- Pretok: 310 l/min (zrak)
- raztezna obroč: nerjavno jeklo
- ventilski telo: medenina, surova
- Obratovalni tlak: 0–35 bar, največji statični delovni tlak (brez pulzacije)
- tesnilni material: NBR
- Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
- Najvišja temperatura medija: 100 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 100 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C