Vstavni nastavek za spojke NW 12, medenina, nastavek LW 16

Št. art.: 107482
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107482
EAN/GTIN 4047322060424
Številka proizvajalca 107482
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vstavna tuljava za spojke NW 12, medenina, tuljava LW 16, delovni tlak max. 16 bar, temperatura medija/okolice. od –10 °C do 50 °C.

Lastnosti:

  • Dolžina: 87,0 mm
  • Priključek: LW 16