Nipeli za spojke NW 10, jeklo kaljeno / nikljano, G 1/2 IG

Št. art.: 107463
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107463
EAN/GTIN 4047322161886
Številka proizvajalca 107463
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nipeli za spojke NW 10, jeklo kaljeno/nikljano, G 1/2 IG, delovni tlak 0 - 35 bar, temperatura medija/okolice. od –20 °C do 100 °C.

Lastnosti:

  • SW: 24 mm
  • Dolžina: 37,0 mm
  • Priključek: G 1/2 IG