Nipel, NW 10, jeklo utrjeno / niklirano, R 3/4 AG PTFE prevlečen

Št. art.: 107460
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107460
EAN/GTIN 4047322161855
Številka proizvajalca 107460
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nipeli, NW 10, jeklo utrjeno/niklirano, R 3/4 AG PTFE prevlečeno, delovni tlak 0-35 bar, temperatura medija/okolice. od –20 °C do 100 °C.

Lastnosti:

  • SW: 27 mm
  • Dolžina: 48,0 mm
  • Priključek: R 3/4 AG