Hitro zapirna spojka NW 10, visok pretok, nastavek LW 16

Št. art.: 107449
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107449
EAN/GTIN 4047322207454
Številka proizvajalca 107449
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Hitro zapirna spojka NW 10, visok pretok, jeklo / niklirana medenina, tuljava LW 16, tlak 0–35 bar, medij/temperatura okolice. -20 °C do 100 °C. Enostranska hitra zaporna spojka z eno ročico in visokim pretokom (približno 3,5-krat višjim kot pri standardni spojki NW 7,2) ob hkratnem zmanjšanju sil pri spojitvi. Za vse aplikacije s prekomerno visoko porabo zraka! Da bi preprečili poškodbe ali »bičanje«, priporočamo, da pri odklapljanju s eno roko trdno držite vtični nastavek. Ta hitra spojka ni primerna za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, medicinska tehnika, kemična/farmacevtska industrija, delavnice, avtomobilska industrija, prehrambena tehnika, letalska tehnika.

Lastnosti:

  • NW: 10
  • SW: 24 mm
  • Vzmet: nerjavno jeklo
  • Krogla: nerjavno jeklo
  • Dolžina: 79,7 mm
  • Ventil: medenina
  • Priključek: LW 16
  • Pretok: 3600 l/min (zrak)
  • raztezna obroč: nerjavno jeklo
  • ventilski sedež: medenina
  • navojni kos: nikljana medenina
  • ventilski telo: Jeklo, obdelano s QPQ
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 35 barov
  • Delovni tlak min.: 0 barov
  • razklenilna puša: nikljana medenina
  • Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
  • Najvišja temperatura medija: 100 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 100 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C