Opis:
Hitro zapirna spojka NW 10, visok pretok, jeklo / nikljano medenina, R 3/4 AG, tlak 0-35 bar, temperatura medija/okolice. -20 °C do 100 °C. Enostranska hitra zaporna spojka z eno ročico in visokim pretokom (približno 3,5-krat višjim kot pri standardni spojki NW 7,2) ob hkratnem zmanjšanju sil pri spojitvi. Za vse aplikacije s prekomerno visoko porabo zraka! Da bi preprečili poškodbe ali »bičanje«, priporočamo, da pri odklapljanju s eno roko trdno držite vtični nastavek. Ta hitra spojka ni primerna za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, medicinska tehnika, kemična/farmacevtska industrija, delavnice, avtomobilska industrija, prehrambena tehnika, letalska tehnika.
Lastnosti:
- NW: 10
- SW: 27 mm
- Vzmet: nerjavno jeklo
- Krogla: nerjavno jeklo
- Dolžina: 63,7 mm
- Ventil: medenina
- Priključek: R 3/4 AG
- Pretok: 3600 l/min (zrak)
- raztezna obroč: nerjavno jeklo
- ventilski sedež: medenina
- navojni kos: nikljana medenina
- ventilski telo: Jeklo, obdelano s QPQ
- tesnilni material: NBR
- Delovni tlak maks.: 35 barov
- Delovni tlak min.: 0 barov
- razklenilna puša: nikljana medenina
- Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
- Najvišja temperatura medija: 100 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 100 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C