Hitro zapirna spojka NW 7, 8, nerjaveče jeklo 1.4305, tuljava LW 6

Št. art.: 107423
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107423
EAN/GTIN 4047322060448
Številka proizvajalca 107423
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Hitro zapirna spojka NW 7, 8, nerjaveče jeklo 1.4305, tuljava LW 6, delovni tlak 0–35 bar, temperatura medija/okolice. -15 °C do 200 °C. Enostranska hitra zaporna spojka iz nerjavečega jekla 1.4305. Da bi preprečili poškodbe ali »bičanje«, priporočamo, da pri odklapljanju s eno roko trdno držite vtični nastavek. Ta hitra spojka ni primerna za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, proizvodna industrija, medicinska tehnika, kemična/farmacevtska industrija, prehrambena tehnika, letalska tehnika, rudarstvo, offshore.

Lastnosti:

  • NW: 7,8
  • SW: 19 mm
  • Vzmet: iz nerjavečega jekla
  • Tulec: Nerjavno jeklo 1,4305
  • Krogla: iz nerjavečega jekla
  • Dolžina: 73,5 mm
  • Ohišje: Nerjavno jeklo 1,4305
  • Priključek: LW 6
  • Pretok: 1800 l/min (zrak)
  • raztezna obroč: iz nerjavečega jekla
  • ventilski telo: Nerjavno jeklo 1,4305
  • Obratovalni tlak: 0–35 bar, največji statični delovni tlak (brez pulzacije)
  • tesnilni material: FKM
  • Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
  • Najvišja temperatura medija: 200 °C
  • Temperatura medija min.: -15 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 200 °C
  • Okoljska temperatura min.: -15 °C