Opis:
Hitro zapirna spojka NW 7, 8, nerjaveče jeklo 1.4305, G 1/2 AG, delovni tlak 0–35 bar, temperatura medija/okolice. -15 °C do 200 °C. Enostranska hitra zaporna spojka iz nerjavečega jekla 1.4305. Da bi preprečili poškodbe ali »bičanje«, priporočamo, da pri odklapljanju s eno roko trdno držite vtični nastavek. Ta hitra spojka ni primerna za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, proizvodna industrija, medicinska tehnika, kemična/farmacevtska industrija, prehrambena tehnika, letalska tehnika, rudarstvo, offshore.
Lastnosti:
- NW: 7,8
- SW: 24 mm
- Vzmet: iz nerjavečega jekla
- Tulec: Nerjavno jeklo 1,4305
- Krogla: iz nerjavečega jekla
- Dolžina: 60,5 mm
- Ohišje: Nerjavno jeklo 1,4305
- Priključek: G 1/2 AG
- Pretok: 1800 l/min (zrak)
- raztezna obroč: iz nerjavečega jekla
- ventilski telo: Nerjavno jeklo 1,4305
- Obratovalni tlak: 0–35 bar, največji statični delovni tlak (brez pulzacije)
- tesnilni material: FKM
- Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
- Najvišja temperatura medija: 200 °C
- Temperatura medija min.: -15 °C
- Najvišja temperatura okolice: 200 °C
- Okoljska temperatura min.: -15 °C