Hitro zapirna spojka NW 7, 8, visok pretok, nastavek LW 9

Št. art.: 107414
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107414
EAN/GTIN 4047322207355
Številka proizvajalca 107414
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Hitro zapirna spojka NW 7, 8, visok pretok, nastavek LW 9, delovni tlak 0–35 bar, temperatura medija/okolice. -20 °C do 40 °C. Enostranska hitra zaporna spojka z eno ročico in visokim pretokom (približno dvakrat višjim kot pri običajni standardni spojki NW 7, 2) ter hkrati zmanjšanimi silami za spojitev. Za vse aplikacije s prekomerno visoko porabo zraka! Da bi preprečili poškodbe ali »bičanje«, priporočamo, da pri odklapljanju s eno roko trdno držite vtični nastavek. Ta hitra spojka ni primerna za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, medicinska tehnika, kemična/farmacevtska industrija, delavnice, avtomobilska industrija, prehrambena tehnika, letalska tehnika.

Lastnosti:

  • NW: 7,8
  • SW: 19 mm
  • Vzmet: nerjavno jeklo
  • Krogla: nerjavno jeklo
  • Dolžina: 80,0 mm
  • Ventil: medenina
  • Priključek: LW 9
  • Pretok: 2100 l/min (zrak)
  • raztezna obroč: nerjavno jeklo
  • ventilski sedež: medenina
  • navojni kos: nikljana medenina
  • ventilski telo: Jeklo, obdelano s QPQ
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 35 barov
  • Delovni tlak min.: 0 barov
  • razklenilna puša: izjemno robustna, ergonomsko oblikovana plastična tuljava
  • Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
  • Najvišja temperatura medija: 40 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 40 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C