Opis:
Hitro zapirna spojka NW 7, 8, visok pretok, G 1/4 IG, delovni tlak 0 - 35 bar, temperatura medija/okolice. -20 °C do 40 °C. Enostranska hitra zaporna spojka z eno ročico in visokim pretokom (približno dvakrat višjim kot pri običajni standardni spojki NW 7, 2) ter hkrati zmanjšanimi silami za spojitev. Za vse aplikacije s prekomerno visoko porabo zraka! Da bi preprečili poškodbe ali »bičanje«, priporočamo, da pri odklapljanju s eno roko trdno držite vtični nastavek. Ta hitra spojka ni primerna za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, medicinska tehnika, kemična/farmacevtska industrija, delavnice, avtomobilska industrija, prehrambena tehnika, letalska tehnika.
Lastnosti:
- NW: 7,8
- SW: 19 mm
- Vzmet: nerjavno jeklo
- Krogla: nerjavno jeklo
- Dolžina: 59,0 mm
- Ventil: medenina
- Priključek: G 1/4 IG
- Pretok: 2100 l/min (zrak)
- raztezna obroč: nerjavno jeklo
- ventilski sedež: medenina
- navojni kos: nikljana medenina
- ventilski telo: Jeklo, obdelano s QPQ
- tesnilni material: NBR
- Delovni tlak maks.: 35 barov
- Delovni tlak min.: 0 barov
- razklenilna puša: izjemno robustna, ergonomsko oblikovana plastična tuljava
- Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
- Najvišja temperatura medija: 40 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 40 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C