Opis:
Hitro zapirna spojka NW 7, 2, nerjaveče jeklo 1.4305, G 3/8 AG, delovni tlak max. 35 bar, temperatura medija/okolice. -20 °C do 200 °C. Klasična standardna spojka v enostransko zaporni izvedbi iz nerjavečega jekla. Zaprta zaporna tuljava preprečuje onesnaženje notranjih delov. Priporočamo uporabo nikljevih in nerjavnih nastavkov in tuljav! Da bi preprečili poškodbe ali »bičanje«, priporočamo, da pri odklapljanju s eno roko trdno držite vtični nastavek. Ta hitra spojka ni primerna za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, kemična/farmacevtska industrija, delavnice, avtomobilska industrija, offshore.
Lastnosti:
- NW: 7,2
- SW: 22 mm
- Vzmet: Nerjavno jeklo 1,4310
- Tulec: Nerjavno jeklo 1,4305
- Dolžina: 43,0 mm
- Ohišje: Nerjavno jeklo 1,4305
- Priključek: G 3/8 AG
- Pretok: 1000 l/min (zrak)
- raztezna obroč: Nerjavno jeklo 1,4310
- ventilski telo: Nerjavno jeklo 1,4305
- tesnilni material: FKM
- Delovni tlak maks.: 35 barov
- Zaporne zatiči: Nerjavno jeklo 1,4401
- Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
- Najvišja temperatura medija: 200 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 200 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C