Cevna tuljava, nikljana medenina, vrtljiva, G 1/4 IG LW 9

Št. art.: 107331
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 107331
EAN/GTIN 4047322276863
Številka proizvajalca 107331
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Cevna tuljava, nikljana medenina, vrtljiva, G 1/4 IG LW 9, delovni tlak. 0–35 bar, temperatura medija/okolice. od 0 °C do 70 °C.

Lastnosti:

  • LW: 9 mm
  • SW: 22 mm
  • Dolžina: 59,0 mm
  • Priključek: G 1/4 IG