Nipelj, NW 7, 2 - 7, 8, niklirano medenino, 6x4, matica, zaščita pred upogibanjem

Št. art.: 107316
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107316
EAN/GTIN 4047322403856
Številka proizvajalca 107316
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nipeli, NW 7, 2-7, 8, niklirano medenino za Schl. 6x4, matica, vzmet za zaščito pred upogibanjem, delovni tlak. 0–35 bar, temperatura medija/okolice od –20 °C do 100 °C.

Lastnosti:

  • Dolžina: 112,0 mm
  • Priključek: za cev 6x4 z navojno matico in zaščito pred pregibanjem