Razdelilnik z 2 hitrimi spojkami NW 7, 2, G 1/2 IG

Št. art.: 107261
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107261
EAN/GTIN 4047322061193
Številka proizvajalca 107261
L-število L00970 125385
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Razdelilnik s 2 hitrimi spojkami NW 7, 2, surovo medenina, G 1/2 IG, delovni tlak 0–35 bar, temperatura: -20 °C do 100 °C. 1-, 2- oziroma 3-kratni razdelilniki iz surovega medenine, konfekcionirani s hitro zaporno spojko NW 7, 2. Po izbiri z notranjim ali zunanjim priključnim navojem oziroma s priključnim nastavkom za prilagoditev obstoječi hitri spojki NW 7, 2 do NW 7, 8.

Lastnosti:

  • Višina: 71,0 mm
  • Širina: 95,0 mm
  • Ohišje: medenina, surova
  • Priključek: G 1/2 IG
  • Zagozda: Industrijsko lepilo, srednje trdno
  • Spojke: NW 7,2, medenina, G 1/2 AG
  • tesnilni material: Industrijsko lepilo, srednje trdno
  • Delovni tlak maks.: 35 barov
  • Delovni tlak min.: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 100 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • sestavljen iz razdelilnika: medenina, G 1/2 IG
  • Najvišja temperatura okolice: 100 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C