Vstavni kotnik za spojke NW 7, 2-7, 8, niklirano medenino za cev 8x6

Št. art.: 107254
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107254
EAN/GTIN 4047322356213
Številka proizvajalca 107254
L-število L00970 125381
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vstavni kotnik za spojke NW 7, 2-7, 8, niklirano medenino za cev 8x6, delovni tlak 0-35 bar, temperatura medija/okolice. od –20 °C do 100 °C.

Lastnosti:

  • Višina: 27,0 mm
  • Širina: 48,0 mm
  • Priključek: za cev 8x6