Opis:
Hitro zapirna spojka NW 7, 2, medenina, G 3/8 IG, delovni tlak 0 - 35 bar, temperatura medija/okolice. -20 °C do 100 °C. Univerzalna enoročna hitra spojka z enostranskim zapiranjem za številne možnosti uporabe in namestitve! Zaprta zaporna tuljava preprečuje onesnaženje notranjih delov. Da bi preprečili poškodbe ali »bičanje«, priporočamo, da pri odklapljanju s eno roko trdno držite vtični nastavek. Ta hitra spojka ni primerna za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, medicinska tehnika, kemična/farmacevtska industrija, delavnice, avtomobilska industrija.
Lastnosti:
- NW: 7,2
- SW: 22 mm
- Vzmet: iz nerjavečega jekla
- Tulec: medenina, surova
- Dolžina: 41,0 mm
- Ohišje: medenina, surova
- Priključek: G 3/8 IG
- Pretok: 1000 l/min (zrak)
- raztezna obroč: iz nerjavečega jekla
- ventilski telo: medenina, surova
- Obratovalni tlak: 0–35 bar, največji statični delovni tlak (brez pulzacije)
- tesnilni material: NBR
- Zaporne zatiči: iz nerjavečega jekla
- Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
- Najvišja temperatura medija: 100 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 100 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C