Nipeli za spojke NW 5, niklirana medenina, G 1/8 IG

Št. art.: 107187
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107187
EAN/GTIN 4047322057745
Številka proizvajalca 107187
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nipeli za spojke NW 5, niklirana medenina, G 1/8 IG, SW 14, delovni tlak 0–35 bar, temperatura medija/okolice. od –20 °C do 100 °C.

Lastnosti:

  • SW: 14 mm
  • Dolžina: 25,0 mm
  • Priključek: G 1/8 IG