Opis:
Hitro zapirna spojka NW 5, nikljana medenina, tuljava LW 4, delovni tlak 0–35 bar, temperatura medija/okolice. -20 °C do 100 °C. Enostranska hitra zaporna spojka z eno ročico, majhnimi dimenzijami in velikim prehodom pri majhnem padcu tlaka. Da bi preprečili poškodbe ali »bičanje«, priporočamo, da pri odklapljanju s eno roko trdno držite vtični nastavek. Področja uporabe: Pnevmatika, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, medicinska tehnika, kemična/farmacevtska industrija, avtomobilska industrija, prehrambena tehnika.
Lastnosti:
- NW: 5
- Vzmet: iz nerjavečega jekla
- Tulec: nikljana medenina
- Krogla: iz nerjavečega jekla
- Dolžina: 47,0 mm
- Ohišje: nikljana medenina
- Priključek: LW 4
- Pretok: 560 l/min (zrak)
- raztezna obroč: iz nerjavečega jekla
- ventilski telo: nikljana medenina
- Obratovalni tlak: 0–35 bar, največji statični delovni tlak (brez pulzacije)
- tesnilni material: NBR
- Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
- Najvišja temperatura medija: 100 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 100 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C