Hitro zapirna spojka NW 5, nikljana medenina, G 1/4 AG

Št. art.: 107159
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107159
EAN/GTIN 4047322058834
Številka proizvajalca 107159
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Hitro zapirna spojka NW 5, nikljana medenina, G 1/4 AG, delovni tlak 0 - 35 bar, temperatura medija/okolice. -20 °C do 100 °C. Enostranska hitra zaporna spojka z eno ročico, majhnimi dimenzijami in velikim prehodom pri majhnem padcu tlaka. Da bi preprečili poškodbe ali »bičanje«, priporočamo, da pri odklapljanju s eno roko trdno držite vtični nastavek. Področja uporabe: Pnevmatika, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, medicinska tehnika, kemična/farmacevtska industrija, avtomobilska industrija, prehrambena tehnika.

Lastnosti:

  • NW: 5
  • SW: 17 mm
  • Vzmet: iz nerjavečega jekla
  • Tulec: nikljana medenina
  • Krogla: iz nerjavečega jekla
  • Dolžina: 38,0 mm
  • Ohišje: nikljana medenina
  • Priključek: G 1/4 AG
  • Pretok: 560 l/min (zrak)
  • raztezna obroč: iz nerjavečega jekla
  • ventilski telo: nikljana medenina
  • Obratovalni tlak: 0–35 bar, največji statični delovni tlak (brez pulzacije)
  • tesnilni material: NBR
  • Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
  • Najvišja temperatura medija: 100 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 100 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C