Nipeli za spojke NW 2, 7, nerjaveče jeklo 1.4404, G 1/8 AG, SW 11

Št. art.: 107122
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107122
EAN/GTIN 4047322404020
Številka proizvajalca 107122
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nipelj za spoj NW 2, 7, nerjaveče jeklo 1.4404, G 1/8 AG, SW 11, delovni tlak 0 - 35 bar, temperatura medija/okolice. od –15 °C do 200 °C.

Lastnosti:

  • SW: 11 mm
  • Dolžina: 20,0 mm
  • Priključek: G 1/8 AG