Opis:
Hitro zapirna spojka NW 2, 7, medenina, cevni priključek 5x3, delovni tlak 0-35 bar, temperatura medija/okolice. -20 °C do 100 °C. Enostransko zapirajoča hitra zaporna spojka z eno ročico, izjemno majhnimi dimenzijami in velikim prehodom pri majhnem padcu tlaka. Da bi preprečili poškodbe ali »bičanje«, priporočamo, da pri odklapljanju s eno roko trdno držite vtični nastavek. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, medicinska tehnika, kemična/farmacevtska industrija, avtomobilska industrija.
Lastnosti:
- NW: 2,7
- Vzmet: nerjavno jeklo
- Tulec: medenina, surova
- Krogla: nerjavno jeklo
- Dolžina: 34,0 mm
- Ohišje: medenina, surova
- Priključek: Priključek za cev 5x3
- Pretok: 165 l/min (zrak)
- raztezna obroč: nerjavno jeklo
- ventilski telo: medenina, surova
- Obratovalni tlak: 0–35 bar, največji statični delovni tlak (brez pulzacije)
- tesnilni material: NBR
- Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
- Najvišja temperatura medija: 100 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 100 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C