Zaporni ventil pnevmatsko upravljan, G 3/8, G 3/8 notranji G 1/8 i.

Št. art.: 107063
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 107063
EAN/GTIN 4047322111317
Številka proizvajalca 107063
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zaporni ventil s pnevmatskim upravljanjem, G3/8, G3/8 notranji G1/8 notranji Delovni tlak max. 10 bar, temperatura medija/okolice. -10 °C do 70 °C, niklirana medenina. Za hitre funkcije pozicioniranja in zaustavitve ter za zasilno preklapljanje (npr. zasilni izklop). Če je na priključku 3 prisoten krmilni signal, lahko stisnjen zrak teče iz in v valj. Če ni več krmilnega signala, se pretok zraka iz in v valj zapre, s čimer se valj ustavi v želenem položaju. Zaporni ventili se namesto na običajne priključke za cevi privijejo neposredno na valj. Napotek: Krmilni tlak je odvisen od delovnega tlaka.

Lastnosti:

  • B: 63,0 mm
  • C: 31,0 mm
  • Material: nikljana medenina
  • vgradna lega: poljuben, obročni del se po pritrditvi lahko vrti za 360
  • Priključek 1: G 3/8
  • Priključek 2: G 3/8
  • Priključek 3: G 1/8
  • tesnilni material: NBR
  • Največji tlak: 5 barov
  • Minimalni tlak.: 1 barov
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Najvišja temperatura medija: 70 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 70 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript