Vratni ventil »lineonline«, cev - navoj, G 1/8, cev 8

Št. art.: 106815
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 106815
EAN/GTIN 4047322089388
Številka proizvajalca 106815
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vratni ventil »lineonline«, cev (vhod) – navoj (izhod), G 1/8 za cev Ø 8 mm, delovni tlak 0,5 do 12 bar. Zagotavlja, da stisnjen zrak teče samo v eno – želeno – smer pretoka. Ventil se zapre, ko se predhodni tlak zmanjša, in ohranja delovni tlak, ki je po povratnem ventilu.

Lastnosti:

  • A: 66,4 mm
  • B: 26,0 mm
  • I: 18,7 mm
  • Navoj: G 1/8
  • Notranji deli: Niklirana medenina, medenina, tehnopolimer, nerjaveče jeklo
  • Osnovno telo: tehnopolimer
  • tesnilni material: NBR
  • za cev Ø: 8 mm
  • Simboli pnevmatike: na ohišju
  • Delovni tlak maks.: 12 barov
  • Delovni tlak min.: 0,5 barov
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C
  • Pretok pri 6,3 bar in Δp 1,0 bar: 480 Nl/min