Brezbatni cilinder, dvojno delujoči, bat Ø 25, hod 900

Št. art.: 106320
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 106320
EAN/GTIN 4047322103480
Številka proizvajalca 106320
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Brezbatni cilinder, dvojno delujoči, magnetni, bat Ø 25, hod 900, G 1/8, delovni tlak 1–8 bar, temperatura: -10 °C do 80 °C. Ti dvojno delujoči cilindri so na voljo z gibom več kot 5 m pri približni dolžini giba = vgradni dolžini. Standardno so opremljeni z magneti za prikaz položaja in pnevmatskim, nastavljivim blaženjem končnega položaja. Dodatno je mogoče namestiti končne odbojne plošče in hidravlične blažilce kot dodatne module. Primeren za filtriran (50 µm) in neoljen ali oljen stisnjen zrak. Pri uporabi oljenega stisnjenega zraka poskrbite za neprekinjeno mazanje.

Lastnosti:

  • Hod: 900 mm
  • Magnet: z magnetom
  • Ohišje: Profilna cev iz aluminijeve zlitine, eloksirana
  • Blaženje: z nastavljivim dušenjem
  • Funkcija: dvojno delujoči
  • Bat Ø: 25 mm
  • Priključek: G 1/8
  • Tesnilni trakovi: iz nerjavečega jekla
  • tesnilni material: NBR (za hitrosti do največ 1 m/s)
  • Moč pri 6 bar: 250N
  • Največja obremenitev strani: 1 Nm
  • Delovni tlak maks.: 8 barov
  • Delovni tlak min.: 1 barov
  • Temperaturno območje max.: 80 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C
  • Sani (vodilo bata): Aluminijeva zlitina, eloksirana