Brezbatni cilinder, dvojno delujoči, bat Ø 25, hod 100

Št. art.: 106312
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 106312
EAN/GTIN 4047322103404
Številka proizvajalca 106312
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Brezbatni cilinder, dvojno delujoči, magnetni, bat Ø 25, hod 100, G 1/8, delovni tlak 1–8 bar, temperatura: -10 °C do 80 °C. Ti dvojno delujoči cilindri so na voljo z gibom več kot 5 m pri približni dolžini giba = vgradni dolžini. Standardno so opremljeni z magneti za prikaz položaja in pnevmatskim, nastavljivim blaženjem končnega položaja. Dodatno je mogoče namestiti končne odbojne plošče in hidravlične blažilce kot dodatne module. Primeren za filtriran (50 µm) in neoljen ali oljen stisnjen zrak. Pri uporabi oljenega stisnjenega zraka poskrbite za neprekinjeno mazanje.

Lastnosti:

  • Hod: 100 mm
  • Magnet: z magnetom
  • Ohišje: Profilna cev iz aluminijeve zlitine, eloksirana
  • Blaženje: z nastavljivim dušenjem
  • Funkcija: dvojno delujoči
  • Bat Ø: 25 mm
  • Priključek: G 1/8
  • Tesnilni trakovi: iz nerjavečega jekla
  • tesnilni material: NBR (za hitrosti do največ 1 m/s)
  • Moč pri 6 bar: 250N
  • Največja obremenitev strani: 1 Nm
  • Delovni tlak maks.: 8 barov
  • Delovni tlak min.: 1 barov
  • Temperaturno območje max.: 80 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C
  • Sani (vodilo bata): Aluminijeva zlitina, eloksirana