Nosilec vpenjalne sponke, vpenjalka ER25, 250 430E, 31.3025CTXL

Št. art.: 106303
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 106303
EAN/GTIN 4069739006994
Številka proizvajalca 31.3025CTXL
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI30, držalo vpenjalne sponke, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 31.3025CTXL
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 64
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 1,5 – 16,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 115 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 85 mm
  • Velikost držala: VDI30
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER25
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje