Opis:
Zaporni ventil, dovod zraka (V), vijak z odprtino, M5, vtična povezava 6, vrtljiv, 0–10 bar, –20 °C do 80 °C, niklirana medenina. Za omejevanje pretoka in regulacijo hitrosti batov valjev. Majhne dimenzije, idealne za omejene prostore. Za neposredno vijačenje na ventil ali valj. Različice v izvedbi z votlimi vijaki se med montažo lahko vrtijo, po privitju pa so nepremične. Varianti z vrtljivim priključkom se lahko tudi po montaži prosto namestijo. Uporabljena tesnila in maziva ne vsebujejo silikona.
Lastnosti:
- B: 25,5 mm
- C: 21,5 mm
- SW: 6 mm
- Navoj: M5
- Izvedba: vrtljiva
- Funkcija: Zapor dovoda zraka (V)
- Izvedba: nastavljiv z vijakom z zarezo
- Osnovno telo: nikljana medenina
- Brez silikona: da
- Vrsta priključka: Priključek za priklop
- za cev: 6 mm
- tesnilni material: NBR
- Delovni tlak maks.: 10 barov
- Delovni tlak min.: 0 barov
- Temperaturno območje max.: 80 °C
- Temperaturno območje min.: -20 °C