Opis:
Standardni cilinder, ISO 15552, dvojno delujoči, magnet, bat Ø 100, hod 500, G 1/2, delovni tlak max. 10 bar, temperatura: -10 °C do 80 °C. Zaradi robustne konstrukcije in ugodnega razmerja med ceno in zmogljivostjo so ti cilindri priljubljena izbira za številne uporabe. V standardni izvedbi je ta cilinder dvojno delujoč in opremljen z magnetnim batom in nastavljivim dušenjem. Magnetni stikala se lahko pritrdijo v dve T-utori na isti strani pnevmatskega priključka. Primeren za filtriran in neoljen ali oljen stisnjen zrak. Pri uporabi oljenega stisnjenega zraka poskrbite za neprekinjeno mazanje.
Lastnosti:
- Hod: 500 mm
- Standardno: v skladu z ISO 15552
- Cev: Aluminijeva profilna cev z integriranimi T-utori, eloksirana
- Postavitev: Končne kapice / profilna cev s samoreznimi vijaki
- Bat: .
- Magnet: z magnetom
- Blaženje: z nastavljivim dušenjem
- Funkcija: dvojno delujoči
- Bat Ø: 100 mm
- Priključek: G 1/2
- batna palica: Jeklo C45, trdo kromirano
- tesnilni material: NBR
- Premer batne palice: 25 mm
- Bati AG: M20x1,5
- Delovni tlak maks.: 10 barov
- Minimalni tlak odziva: 0,2 barov
- Navoj batne palice: Zunanji navoj na batni palici
- Navoj za batno palico: M20x1,5
- Temperaturno območje max.: 80 °C
- Temperaturno območje min.: -10 °C