Opis:
Kompaktni cilinder LINER, ISO 21287, dvojno delujoči, AG, magnet, bat Ø 32, hod 30, G1/8, delovni tlak max. 10 bar, temperatura: -10 °C do 60 °C. Nova serija po standardu ISO 21287 v posebej kratki, prostorsko varčni izvedbi. V ponujeni standardni izvedbi z magnetnim batom. Bati so na voljo z notranjim ali zunanjim navojem. Primeren za filtriran in neoljen ali oljen stisnjen zrak. Pri uporabi oljenega stisnjenega zraka poskrbite za neprekinjeno mazanje.
Lastnosti:
- Hod: 30 mm
- Standardno: v skladu z ISO 21287
- Cev: Aluminijeva profilna cev z T-utori, eloksirana
- Serija: Serija LINER
- Bat: POM
- Magnet: z magnetom
- Funkcija: dvojno delujoči
- Bat Ø: 32 mm
- Priključek: G 1/8
- batna palica: Jeklo C45, trdo kromirano
- Tesnilo bata: PU
- Bati AG: M10x1,25
- Delovni tlak maks.: 10 barov
- Statični O-tesnila: NBR
- Minimalni tlak odziva: 0,6 barov
- Navoj batne palice: Zunanji navoj na batni palici
- tesnilo batne palice: PU
- Temperaturno območje max.: 60 °C
- Temperaturno območje min.: -10 °C