Cilinder s kratkim hodom, enojno delujoči, magnet, bat Ø 20, hod 10, M5

Št. art.: 105956
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 105956
EAN/GTIN 4047322070867
Številka proizvajalca 105956
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kratkohodni cilinder, enojno delujoči, z magnetom, bat Ø 20, hod 10, M5, delovni tlak max. 10 bar, temperatura: -10 °C do 80 °C. Posebej za uporabo v omejenih prostorih. Izvedba z magnetnim batom. Primerno za filtrirano stisnjeno zrak, z oljem (upoštevajte kontinuiteto) ali brez olja.

Lastnosti:

  • Hod: 10 mm
  • Glava: Lakiran medenina
  • Cev: Aluminijeva zlitina, eloksirana
  • Bat: Acetalna umetna smola
  • Magnet: z magnetom
  • Blaženje: brez nastavljivega dušenja
  • Funkcija: enostavno delujoči
  • Bat Ø: 20 mm
  • Priključek: M5
  • batna palica: Jeklo C45, trdo kromirano
  • Tesnilo bata: NBR (PU in FKM za doplačilo)
  • izhodiščni položaj: brez tlaka
  • Bati IG: M5
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Minimalni tlak odziva: 0,6 barov
  • Navoj batne palice: Notranji navoj na batni palici
  • tesnilo batne palice: NBR (PU in FKM za doplačilo)
  • Temperaturno območje max.: 80 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C