Opis:
Kratkohodni cilinder, enojno delujoči, z magnetom, bat Ø 16, hod 10, M5, delovni tlak max. 10 bar, temperatura: -10 °C do 80 °C. Posebej za uporabo v omejenih prostorih. Izvedba z magnetnim batom. Primerno za filtrirano stisnjeno zrak, z oljem (upoštevajte kontinuiteto) ali brez olja.
Lastnosti:
- Hod: 10 mm
- Glava: Lakiran medenina
- Cev: Aluminijeva zlitina, eloksirana
- Bat: Acetalna umetna smola
- Magnet: z magnetom
- Blaženje: brez nastavljivega dušenja
- Funkcija: enostavno delujoči
- Bat Ø: 16 mm
- Priključek: M5
- batna palica: Jeklo C45, trdo kromirano
- Tesnilo bata: NBR (PU in FKM za doplačilo)
- izhodiščni položaj: brez tlaka
- Bati IG: M5
- Delovni tlak maks.: 10 barov
- Minimalni tlak odziva: 0,6 barov
- Navoj batne palice: Notranji navoj na batni palici
- tesnilo batne palice: NBR (PU in FKM za doplačilo)
- Temperaturno območje max.: 80 °C
- Temperaturno območje min.: -10 °C