Okrogel valj, dvojno delujoči, magnet, bat Ø 32, hod 80, G 1/8

Št. art.: 105849
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 105849
EAN/GTIN 4047322032964
Številka proizvajalca 105849
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Okrogel valj, dvojno delujoči, z magnetom, Ø bata 32, hod 80, G 1/8, delovni tlak max. 10 bar, temperatura: -10 °C do 80 °C. Standardne izvedbe z magnetnim batom. Primeren za filtriran (50 µm) in neoljen ali oljen stisnjen zrak. Pri uporabi oljenega stisnjenega zraka poskrbite za neprekinjeno mazanje.

Lastnosti:

  • Hod: 80 mm
  • Cev: Aluminij, eloksiran
  • Postavitev: Povezava: Cev iz nerjavečega jekla / končne kapice z navojem
  • Bat: tehnopolimer
  • Magnet: z magnetom
  • Blaženje: brez nastavljivega dušenja
  • Funkcija: dvojno delujoči
  • Bat Ø: 32 mm
  • Priključek: G 1/8
  • batna palica: Jeklo C45, trdo kromirano
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Minimalni tlak odziva: 0,4 barov
  • Navoj batne palice: Zunanji navoj na batni palici
  • Navoj za batno palico: M10x1,25
  • Temperaturno območje max.: 80 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C