Opis:
Okrogel valj, ISO 6432, enojno delujoči, magnet, bat Ø 20, hod 25, G 1/8, delovni tlak max. 10 bar, temperatura: -10 °C do 80 °C. Enostavna in dvojno delujoča izvedba z magnetnim batom. Primeren za filtriran in neoljen ali oljen stisnjen zrak. Pri uporabi oljenega stisnjenega zraka poskrbite za neprekinjeno mazanje.
Lastnosti:
- Hod: 25 mm
- Standardno: v skladu z ISO 6432
- Cev: Nerjavno jeklo 1,4301
- Postavitev: Povezava: Cev iz nerjavečega jekla / zaključni pokrovi z robovi
- Bat: Acetalna umetna smola
- Magnet: z magnetom
- Blaženje: brez nastavljivega dušenja
- Funkcija: enostavno delujoči
- Bat Ø: 20 mm
- Priključek: G 1/8
- batna palica: Jeklo C45, trdo kromirano
- tesnilni material: NBR
- izhodiščni položaj: brez tlaka
- Delovni tlak maks.: 10 barov
- Minimalni tlak odziva: 0,6 barov
- Navoj batne palice: Zunanji navoj na batni palici
- Navoj za batno palico: M8
- Temperaturno območje max.: 80 °C
- Temperaturno območje min.: -10 °C