Okrogel valj, enojno delujoči, magnet, bat Ø 12, hod 50, M5

Št. art.: 105830
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 105830
EAN/GTIN 4047322010955
Številka proizvajalca 105830
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Okrogel valj, ISO 6432, enojno delujoči, magnet, bat Ø 12, hod 50, M5, delovni tlak max. 10 bar, temperatura: -10 °C do 80 °C. Enostavna in dvojno delujoča izvedba z magnetnim batom. Primeren za filtriran in neoljen ali oljen stisnjen zrak. Pri uporabi oljenega stisnjenega zraka poskrbite za neprekinjeno mazanje.

Lastnosti:

  • Hod: 50 mm
  • Standardno: v skladu z ISO 6432
  • Cev: Nerjavno jeklo 1,4301
  • Postavitev: Povezava: Cev iz nerjavečega jekla / zaključni pokrovi z robovi
  • Bat: Acetalna umetna smola
  • Magnet: z magnetom
  • Blaženje: brez nastavljivega dušenja
  • Funkcija: enostavno delujoči
  • Bat Ø: 12 mm
  • Priključek: M5
  • batna palica: Jeklo C45, trdo kromirano
  • tesnilni material: NBR
  • izhodiščni položaj: brez tlaka
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Minimalni tlak odziva: 0,8 barov
  • Navoj batne palice: Zunanji navoj na batni palici
  • Navoj za batno palico: M6
  • Temperaturno območje max.: 80 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C