Opis:
Okrogel, ISO 6432, dvojno delujoči, z nastavljivim. Dušilnik, magnet, bat Ø25, hod 100, G 1/8, delovni tlak max. 10 bar, temperatura: -10 °C do 80 °C. Enostavna in dvojno delujoča izvedba z magnetnim batom. Primeren za filtriran in neoljen ali oljen stisnjen zrak. Pri uporabi oljenega stisnjenega zraka poskrbite za neprekinjeno mazanje.
Lastnosti:
- Hod: 100 mm
- Standardno: v skladu z ISO 6432
- Cev: Nerjavno jeklo 1,4301
- Postavitev: Povezava: Cev iz nerjavečega jekla / zaključni pokrovi z robovi
- Bat: Acetalna umetna smola
- Magnet: z magnetom
- Blaženje: z nastavljivim dušenjem
- Funkcija: dvojno delujoči
- Bat Ø: 25 mm
- Priključek: G 1/8
- batna palica: Jeklo C45, trdo kromirano
- tesnilni material: NBR
- Delovni tlak maks.: 10 barov
- Minimalni tlak odziva: 0,6 barov
- Navoj batne palice: Zunanji navoj na batni palici
- Navoj za batno palico: M10x1,25
- Temperaturno območje max.: 80 °C
- Temperaturno območje min.: -10 °C