Hlače z naramnicami in žepi na kolenih INDUSTRY Newark, Univerzalne, Črno-modra, Velikost 76C50

Št. art.: 10569-442-010 76C50
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
Številka izdelka 10569-442-010 76C50
EAN/GTIN 5711074081462
Številka proizvajalca 10569-442-010 76C50
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi na nogah in v mednožju podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Nastavljivi naramni pasovi iz tkanine s kratkimi, močnimi elastičnimi vložki
  • Individualna prilagoditev z nastavljivim pasom
  • Ojačitve na zadnjih žepih in žepih za pravilo
  • Žepi za kolena so nastavljivi po višini, tako da je zaščita za kolena optimalno nameščena na kolenih
  • Izdelek je primeren za industrijsko perilo
  • Certified za uporabo skupaj z MASKOTO kolensko blazinico tipa KRATKO ali DOLGO, saj je vrečka za kolensko blazinico nastavljiva po višini

Lastnosti:

  • Svetloba na meter
  • Trojni šivi na nogah in mednožju
  • Naramnice iz tkanine, nastavljive in s kratkimi, močnimi elastičnimi in plastičnimi zaponkami
  • Žepek z zavihkom in skritimi zatiči
  • D-obroček
  • Notranji žep z ježkom
  • Pas je nastavljiv
  • Sprednji žepi
  • Zip letenje
  • Zadnji žepi, ojačani, z loputo in skritimi zatiči
  • Žep za stegno z zavihkom in skritimi zatiči za stiskanje
  • Torba, ojačana
  • Žepi za kolena, nastavljivi po višini
  • Kontrastni šivi
  • Za ta model priporočamo naslednjo zaščito kolena: 00418-100, 00718-100, 50451-916 ali 20118-915
  • Certificirano skupaj s kolenskimi blazinicami tipa KRATKO ali DOLGO v skladu s standardom EN 14404
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 270 g / m²
  • Keper.
  • Dolžina koraka: 76 cm / 30 palca
  • obseg pasu: Dolžina koraka: 76 cm / 30 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje