Varnostni ventil za vogal, nasičena para, G 3/4, odzivni tlak 6, 5 bar

Št. art.: 105477
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 105477
EAN/GTIN 4047322181990
Številka proizvajalca 105477
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Varnostni ventil za nasičeno paro, rdeča litina, delovna temperatura -10 do 225 °C, G 3/4, SW 32, odzivni tlak 6, 5 bar. Komponentno preizkušen, TÜV – SV. 749 D/G

Lastnosti:

  • H: 111,0 mm
  • L1: 30,0 mm
  • L2: 25,0 mm
  • SW: 32 mm
  • Vzmet: C-jeklo
  • Ohišje: rdeča litina
  • Navoj: G 3/4
  • membrana: PTFE
  • pokrov za peresno pero: medenina
  • Notranji deli: medenina
  • Razpon nastavitev: 0,2–20 bar (odvisno od velikosti priključka in medija)
  • Vstop in izstop: vsak z notranjim navojem tipa G po DIN EN ISO 228-1
  • Minimalni tlak odziva: 6,5 barov
  • Delovna temperatura: -10 °C do 150 °C (EPDM) 225 °C (PTFE)
  • Območje nastavitve max.: 20 barov
  • Območje nastavitve min.: 0,2 barov
  • Delovna temperatura maks.: 225 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C