Visokozmogljiv varnostni ventil, medenina, G 1, odzivni tlak 0, 9 bar

Št. art.: 105216
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 105216
EAN/GTIN 4047322018098
Številka proizvajalca 105216
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Visoko zmogljiv varnostni ventil, izvedba odporna na vibracije, medenina, delovna temperatura max. 260 °C, G 1, SW 41, odzivni tlak 0, 9 bar. Proporcionalni varnostni ventil s pomočjo vzmeti in napravo za predhodno odprtje, sestavni deli so preskušeni v skladu z VdTÜV-Merkblatt Sicherheitsventile 100 (Varnostni ventili 100). Najvišja funkcionalna zanesljivost tudi v ekstremnih vgradnih razmerah (vibracijsko odporna izvedba). Primerno za stisnjen zrak in druge nestrupene, nevtralne in negorljive pline, ki se lahko prosto izpuščajo. Ni primerno za vodno paro.

Lastnosti:

  • A: 16,0 mm
  • H: 185,0 mm
  • do: 20,0 mm
  • SW: 41 mm
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: G 1
  • pokrov za peresno pero: medenina
  • Minimalni tlak odziva: 0,9 barov
  • Delovni tlak maks.: 30 barov
  • Delovni tlak min.: 0,5 barov
  • Delovna temperatura maks.: 260 °C