Jakna INDUSTRY Rockford, Univerzalne, Črno-modra, Velikost XS

Št. art.: 10509-442-010 XS
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
Številka izdelka 10509-442-010 XS
EAN/GTIN 5707209813435
Številka proizvajalca 10509-442-010 XS
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi na rokavih, ramenih in straneh podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Zadrgo z zaščito pred vremenskimi vplivi in skritimi zaponkami, ki preprečujejo praske
  • D-obroč za ključ ali osebne izkaznice
  • Oblikovani rokavi nudijo veliko svobodo gibanja
  • Individualna prilagoditev z nastavljivim pasom
  • Izdelek je primeren za industrijsko perilo

Lastnosti:

  • Svetloba na meter
  • Trojni šivi na rokavih, ramenih in straneh
  • Stoječi ovratnik
  • Zadrga, trak za zaščito pred vremenskimi vplivi in skriti potisni čepi
  • Prsni žepi z zavihkom in skritimi zatiči
  • Žep za pisalo
  • D-obroček
  • Ergonomsko rezani rokavi omogočajo visoko svobodo gibanja
  • Sprednji žepi
  • Notranji žepi
  • Manšete z nastavitvijo potisnega gumba
  • Pas z nastavitvijo potisnega gumba
  • Kontrastni šivi
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 270 g / m²
  • Keper.
  • Obseg prsnega koša: 88 cm / 34,5 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje